TAG N4HF IC830 Jednostranné břitové destičky pro oddělování a zapichování tvrdých materiálů obrobků s vysokým posuvem a pro náročné aplikace

Č. pol.: 3347736
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3347736
EAN/GTIN 7291075395655
Číslo výrobcu 3347736
Číslo L L23930 590

Popis

Popis:

Řezné destičky, poloměr rohu (RE) 0,5 mm, šířka řezu (CW) 4 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek HF
  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.4 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.3 mm/rev

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka