D3N 180-054-25.4A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346969
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria LOGIQ3CHAM
    Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346969
    EAN/GTIN 7291075396096
    Číslo výrobcu 3346969
    Číslo L L24040 947

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,709″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 18, Celková délka (OAL) 5,802″, použitelná délka (LU) 2,281″

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.709″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.744″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.709″
    • Desetinný ekvivalent: 0.709″
    • Prumer príruby (DF): 1.26″
    • Funkcní délka (LF): 3.446″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 18
    • Skupina délek: 3xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 180-IQ
    • Celková délka (OAL): 5.802″
    • Délka špicky britu(PL): 0.1536″
    • Délka upínace (LPR): 3.6″
    • Délka stopky (LS): 2.2″
    • Použitelná délka (LU): 2.281″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka