MTE D48-1-W40-40 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3346934
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346934
EAN/GTIN 7291075377200
Číslo výrobcu 3346934
Číslo L L24090 146

Popis

Popis:

Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 40 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 48 mm, celková délka (OAL) 153 mm, efektivní délka (LU) 78 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 35 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 48 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 40 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 153 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 78 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MILLTHREAD" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka