MTE D27-1-C20C-30 Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Č. pol.: 3346929
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria MILLTHREAD
Druh produktu Závitová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346929
EAN/GTIN 7291075377613
Číslo výrobcu 3346929
Číslo L L24090 141

Popis

Popis:

Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 27 mm, celková délka (OAL) 263 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 27 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
  • Pocet drážek (NOF) 1
  • Celková délka (OAL) 263 mm
  • Typ stopky Kulaté

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka