MTE D21-1-C16C-21-B Vyměnitelné závitovací frézy s válcovou karbidovou stopkou

Č. pol.: 3346919
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346919
    EAN/GTIN 7291075377590
    Číslo výrobcu 3346919
    Číslo L L24090 134

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 21 mm, celková délka (OAL) 206,3 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 21 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Celková délka (OAL) 206.3 mm
    • Typ stopky Kulaté

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka