MTE D09.9-1-W20-12 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3346917
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346917
    EAN/GTIN 7291075377194
    Číslo výrobcu 3346917
    Číslo L L24090 133

    Popis

    Popis:

    Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 20 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 9,9 mm, celková délka (OAL) 85 mm, efektivní délka (LU) 16 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 7.5 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 9.9 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
    • Pocet drážek (NOF) 1
    • Celková délka (OAL) 85 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 16 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka