MTE D0.79-1-W0.75-21 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3346910
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346910
    EAN/GTIN 7291075377385
    Číslo výrobcu 3346910
    Číslo L L24090 313

    Popis

    Popis:

    Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,79″, Celková délka (OAL) 3,7″, použitelná délka (LU) 1,57″

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD): 0.59″
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.79″
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.827″
    • Pocet drážek (NOF): 1
    • Celková délka (OAL): 3.7″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 1.57″

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka