TR6 ER D25/0.98-3-M12-10 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Č. pol.: 3346857
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria FLEXFIT
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346857
    EAN/GTIN 7291075388220
    Číslo výrobcu 3346857
    Číslo L L23980 932

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 21 mm, průměr (DC/DCX) 25 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 2,5 mm, celková délka (OAL) 47 mm

    Charakteristika:

    • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA) 17 Stupne
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) FLEXFIT
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 21 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) M12
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 3
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 2.5 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 19 mm
    • Funkcní délka (LF) 24.97 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TR6 TNCU 100425
    • Celková délka (OAL) 47 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka