MTE D40-2-W32-30 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Č. pol.: 3346850
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346850
    EAN/GTIN 7291075377248
    Číslo výrobcu 3346850
    Číslo L L24090 111

    Popis

    Popis:

    Závitové frézování držáku nástroje, průměr zašroubovaného nástroje, strana stroje (DCONMS) 32 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), průměr řezu (DC) 40 mm, celková délka (OAL) 130 mm, efektivní délka (LU) 70 mm

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 30 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 40 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 30 mm
    • Pocet drážek (NOF) 2
    • Celková délka (OAL) 130 mm
    • Typ stopky Weldon
    • Použitelná délka (LU) 70 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka