D3N 170-051-19.05A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346848
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346848
EAN/GTIN 7291075396089
Číslo výrobcu 3346848
Číslo L L24040 516

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC) 0,669″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 17, Celková délka (OAL) 5,363″, použitelná délka (LU) 2,148″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.669″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.705″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.669″
  • Desetinný ekvivalent: 0.669″
  • Prumer príruby (DF): 0.98″
  • Funkcní délka (LF): 3.258″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 17
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 170-IQ
  • Celková délka (OAL): 5.363″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1386″
  • Délka upínace (LPR): 3.397″
  • Délka stopky (LS): 1.97″
  • Použitelná délka (LU): 2.148″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka