D3N 135-041-15.87A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3346830
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346830
EAN/GTIN 7291075396034
Číslo výrobcu 3346830
Číslo L L24040 622

Popis

Popis:

Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, Průměr řezu (DC) 0,531″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 13, Celková délka (OAL) 2,69″, použitelná délka (LU) 1,71″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.531″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 0.547″
  • Minimální prumer rezu (DCN): 0.531″
  • Desetinný ekvivalent: 0.531″
  • Prumer príruby (DF): 0.79″
  • Funkcní délka (LF): 2.577″
  • Kód velikosti lužka (SSC): 13
  • Skupina délek: 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): H3P 135-IQ
  • Celková délka (OAL): 2.69″
  • Délka špicky britu(PL): 0.1146″
  • Délka upínace (LPR): 2.692″
  • Délka stopky (LS): 1.89″
  • Použitelná délka (LU): 1.71″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka