FFT3 EFMD16/.63-4MMT10-03 Stopková fréza s rozhraním MULTI-MASTER pro malé jednostranné destičky Trigon pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3346813
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MULTI-MASTER
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3346813
    EAN/GTIN 7291075392685
    Číslo výrobcu 3346813
    Číslo L L23980 897

    Popis

    Popis:

    Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 15,3 mm, průměr (DC/DCX) 16 mm, počet řezných těles (CICT) 4, délka řezu max (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 31,3 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 15.3 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T10
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 11.6 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 16 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 16 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 13 mm
    • Funkcní délka (LF) 20 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 WXMT 030206T
    • Celková délka (OAL) 31.3 mm
    • Maximální úhel nábehu (RMPX) 2.9 Stupne
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
    • Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka