Popis:
Frézy válcové čelní s WSP, průměr škubání, strana stroje (DCONMS) 11,7 mm, průměr (DC/DCX) 12 mm, počet řezných těles (CICT) 3, délka řezu max (APMX) 0,6 mm, celková délka (OAL) 22,5 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 11.7 mm
- Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T08
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 7.6 mm
- Prumer rezu (DC/DCX) 12 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 12 mm
- Smer rezu Pravá ruka
- Pocet rezných britu (CICT) 3
- Maximální hloubka rezu (APMX) 0.6 mm
- Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 10 mm
- Funkcní délka (LF) 15 mm
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) FFT3 WXMT 030206T
- Celková délka (OAL) 22.5 mm
- Maximální úhel nábehu (RMPX) 4.7 Stupne
- Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 17 Stupne
- Krouticí moment (TQ) 0.5 Nxm