CXMG 12T512-M3P IC8250 Oboustranné pozitivní 80° destičky pro střední obrábění legované oceli

Č. pol.: 3346718
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346718
EAN/GTIN 7291075390797
Číslo výrobcu 3346718
Číslo L L23950 3177

Popis

Popis:

WSP - soustružení / drážkování, poloměr rohu (RE) 1,2 mm, délka řezné hrany (L) 13,68 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 12,5 mm, tloušťka řezné destičky (S) 5,8 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1.2 mm
  • Délka rezné hrany (L) 13.68 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.8 mm
  • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Min.D.O.C. 1.2 mm
  • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.1 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka