{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | |
Upínač | BT 30 | |
Norma upínača | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334662 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197954404 | |
Číslo výrobcu | 334662 M3-12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rýchlovýmenné skľučovadlo na rezanie závitov M3-12
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
236,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
281,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Upínač | BT 30 | BT 50 |
Norma upínača | JIS B6339 ;ISO 7388-2 | JIS B6339 ;ISO 7388-2 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 63 | 62 |
Vonkajší ⌀ D | 38 | 38 |
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | M3 − M12 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 | 7,5 |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |