{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | |
Upínač | PSC 63 | |
Norma upínača | ISO 26623-2 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 41 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 73 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334660 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197546821 | |
Číslo výrobcu | 334660 M3-12 |