{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M3 − M12 | |
upínač | SK 50 | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 7,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 7,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 38 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 19 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 62 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334638 M3-12 | |
EAN/GTIN | 4045197488466 | |
Číslo výrobcu | 334638 M3-12 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |