{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | |
Upínač | SK 40 | |
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 12,5 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12,5 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 55 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334634 M6-20 | |
EAN/GTIN | 4045197488459 | |
Číslo výrobcu | 334634 M6-20 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Závitorezný držiak na rýchlovýmenné vložky, SK 40, Závitorezný rozsah: M6-20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
104 kus/y s okamžitým dodaním
223,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
245,43 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Norma upínača | DIN 69871; ISO 7388-1 | DIN 69871; ISO 7388-1 |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm | 100 mm |
Vonkajší ⌀ D | 55 mm | 55 mm |
Závitorezný rozsah | M6 – M20 | M6 – M20 |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 12,5 mm | 12,5 mm |
Vnútorný ⌀ D1 | 31 mm | 31 mm |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo | Závitorezné skľučovadlo |