{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ⌀ stopky 32 mm | |
Kompenzácie dĺžky Tlak | 20 mm | |
Kompenzácie dĺžky Ťah | 20 mm | |
Vonkajší ⌀ D | 78 mm | |
Vnútorný ⌀ D1 | 48 mm | |
Dĺžka výčnelku Rozmer A | 132,5 mm | |
Druh produktu | Závitorezné skľučovadlo |
Číslo položky | 334628 M14-33 | |
EAN/GTIN | 4045197954435 | |
Číslo výrobcu | 334628 M14-33 |