3/8″ Kloubový klíč na zapalovací svíčky s magnetem, 12 stran 14 mm

Č. pol.: 3345P 14mm
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
  • Pohonný štvorhran: 3/8
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
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3345P 14mm
EAN/GTIN 4991644007691
Číslo výrobcu 3345P 14mm
Číslo L L60050 9026

Popis

Popis:

Délka: 88 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 19 mm
Délka: 8 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 14 mm
Vnitřní dvojitý šestihran
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka