HM390 ETP D14-03-C14-05-C Stopkové frézy 90° nesoucí HM390 TPKT 0502 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovicovými břity

Č. pol.: 3345994
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI3MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3345994
EAN/GTIN 7291075392333
Číslo výrobcu 3345994
Číslo L L23980 2723

Popis

Popis:

Čelní fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 14 mm, průměr (DC/DCX) 6 mm, počet břitů (CICT) 3, délka břitu max. (APMX) 3,5 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 80 mm, stopka nástroje kulatá, stopka nástroje kulatá

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 14 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Funkcní délka (LF) 80 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Celková délka (OAL) 80 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 1.5 Stupne
  • Typ stopky Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky