PCLXL 16-4X Nástroje s pákovým zámkem nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3345539
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3345539
EAN/GTIN 7291075391718
Číslo výrobcu 3345539
Číslo L L23990 1129

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 6″, Délka hlavy (LH) 1″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Levá ruka
  • Funkcní délka (LF): 6″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
  • Délka hlavy (LH): 1″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.492″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 12
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.