TGSF 50-3-MMT12-5Z-JHP Drážkovací frézy s rozhraním MULTI-MASTER

Č. pol.: 3345231
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANGSLIT
    Druh produktu Kotúčová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3345231
    EAN/GTIN 7291075396539
    Číslo výrobcu 3345231
    Číslo L L24130 114

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 19 mm, vlastnosti rozhraní T12, hloubka řezu, max. (CDX) 14 mm, průměr řezu (DC) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 24,7 mm

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 19 mm
    • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T12
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 14 mm
    • Prumer rezu (DC) 50 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 5
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 16 mm
    • Funkcní délka (LF) 11.5 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) TAG N3
    • Celková délka (OAL) 24.7 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka