GIMT 508 IC07 Jednostranné slinuté břitové destičky pro drážkování a soustružení zapuštění

Č. pol.: 3345158
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3345158
    EAN/GTIN 7291075388534
    Číslo výrobcu 3345158
    Číslo L L24100 325

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, šířka řezu (CW) 5 mm

    Charakteristika:

    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 160 mm
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Šírka rezu (CW) 5 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka