PCHRS 16-17-JHP Upínač s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky PENTA 17

Č. pol.: 3344790
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria PENTACUT
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3344790
    EAN/GTIN 7291075436600
    Číslo výrobcu 3344790
    Číslo L L23920 2170

    Popis

    Popis:

    Nástrojové těleso pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 0,25 mm, celková délka (OAL) 120 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 0.25 mm
    • Funkcní šírka (WF) 16 mm
    • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 3 mm
    • Délka hlavy (LH) 17 mm
    • Celková délka (OAL) 120 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka