PCHRS 12.7-17-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky PENTA 17

Č. pol.: 3344789
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria PENTACUT
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3344789
EAN/GTIN 7291075436594
Číslo výrobcu 3344789
Číslo L L23920 3340

Popis

Popis:

  • Drážkovací/soustružnický držák
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,01″
  • Celková délka (OAL): 3,94″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.01″
  • Funkcní šírka (WF): 1/2″
  • Výška odsazení dna hlavy (HBH): 0.21″
  • Délka hlavy (LH): 0.67″
  • Celková délka (OAL): 3.94″
  • Výška dríku (H): 1/2″
  • Šírka stopky (B): 1/2″

Vhodné výrobky

Vložky