TR6 ERD0.75-4-2.5W0.75-07 Multifunkční frézy, které nesou čtyři různé geometrie břitových destiček

Č. pol.: 3344286
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TOR6MILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3344286
EAN/GTIN 7291075395525
Číslo výrobcu 3344286
Číslo L L23980 2975

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 3/4″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,039″, Celková délka (OAL) 4,53″, Shank Type Weldon, Shank Type Weldon, použitelná délka (LU) 2,36″

Charakteristika:

  • Úhel polovicního kuželu telesa (BHTA): 18 Stupne
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.671″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 3/4″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 3/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.039″
  • Funkcní délka (LF): 3.514″
  • Délka hlavy (LH): 2.36″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): TR6 TNCU 070210
  • Celková délka (OAL): 4.53″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 2.36″

Vhodné výrobky

Vložky