SK50 HYDRO 32X81 HD Hydraulické držáky nástrojů s upínáním Weldon podle DIN69871, tvar ADB strmé kuželové upínání

Č. pol.: 3343655
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3343655
    EAN/GTIN 7291075404258
    Číslo výrobcu 3343655
    Číslo L L24120 2164

    Popis

    Popis:

    Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr těla (BD) 72 mm, délka těla (LB) 62 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 72 mm
    • Délka telesa (LB) 62 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
    • Délka upínace (LPR) 81 mm
    • Velikost stopky (SS) 50

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka