SK40 HYDRO 16X64.5 HD Hydraulické držáky nástrojů s upínáním Weldon podle DIN69871, tvar ADB strmé kuželové upínání

Č. pol.: 3343652
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3343652
EAN/GTIN 7291075404227
Číslo výrobcu 3343652
Číslo L L24120 2159

Popis

Popis:

Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr tělesa (BD) 49,25 mm, délka tělesa (LB) 45,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 16 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 49.25 mm
  • Délka telesa (LB) 45.5 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) DIN69871
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 16 mm
  • Délka upínace (LPR) 64.5 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka