HSK A63 HYDRO 12X80 HD Hydraulické držáky nástrojů s upínáním Weldon a připojením HSK DIN69893.

Č. pol.: 3343637
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Hydraulické upínacie puzdro

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3343637
    EAN/GTIN 7291075404111
    Číslo výrobcu 3343637
    Číslo L L24120 2129

    Popis

    Popis:

    Hydraulické rozpěrné sklíčidlo, průměr těla (BD) 42 mm, délka těla (LB) 34,5 mm, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 12 mm.

    Charakteristika:

    • Prumer telesa (BD) 42 mm
    • Délka telesa (LB) 34.5 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
    • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 12 mm
    • Délka upínace (LPR) 80 mm

    Vhodné výrobky

    Príslušenstvo

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka