HM390 ETP D.31-2-C.31-04 Stopkové frézy 90° malého průměru nesoucí HM390 TPKR 0401 trojúhelníkové břitové destičky se 3 šroubovitými břity

Č. pol.: 3343207
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Séria NANMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3343207
EAN/GTIN 7291075392272
Číslo výrobcu 3343207
Číslo L L23980 1810

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,313″, Průměr řezu (DC/DCX) 0,313″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,12″, Celková délka (OAL) 2-1/2″, Shank Type Round, Shank Type Round, použitelná délka (LU) 0,374″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.313″
  • Prumer rezu (DC): 0.313″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 0.313″
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.12″
  • Funkcní délka (LF): 2-1/2″
  • Délka hlavy (LH): 0.47″
  • Celková délka (OAL): 2-1/2″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 3 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.374″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka