HGAD 3RE-D42-JHP Drážkovací, upínací a drážkovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky DO-GRIP a HELI-GRIP

Č. pol.: 3342962
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MODUGRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3342962
    EAN/GTIN 7291075391398
    Číslo výrobcu 3342962
    Číslo L L23920 1441

    Popis

    Popis:

    Upínací nástroj, max. šířka řezu (CWX) 3 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 52,35 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.45 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní délka (LF) 38.4 mm
    • Celková výška (OAH) 25.8 mm
    • Celková délka (OAL) 52.35 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 42 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka