TGAD 2RE-D54-JHP Drážkovací a oddělovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro řezné destičky TANG-GRIP

Č. pol.: 3342956
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria MODUGRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3342956
    EAN/GTIN 7291075391329
    Číslo výrobcu 3342956
    Číslo L L23920 1799

    Popis

    Popis:

    Držák upínacích nástrojů, max. šířka řezu (CWX) 2,4 mm, min. šířka řezu (CWN) 1,8 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 58,3 mm.

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.65 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.8 mm
    • Funkcní délka (LF) 44.4 mm
    • Celková výška (OAH) 25.8 mm
    • Celková délka (OAL) 58.3 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 54 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka