DGAD 3LE-D38-JHP Drážkovací, upínací a drážkovací adaptéry s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro destičky DO-GRIP a HELI-GRIP

Č. pol.: 3342955
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria MODUGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3342955
EAN/GTIN 7291075391381
Číslo výrobcu 3342955
Číslo L L23920 1792

Popis

Popis:

Dělicí držák nástroje, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 3 mm, celková výška (OAH) 25,8 mm, celková délka (OAL) 54,35 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.45 mm
  • Šírka telesa_2 (WB_2) 5.3 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Funkcní délka (LF) 40.4 mm
  • Celková výška (OAH) 25.8 mm
  • Celková délka (OAL) 54.35 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 38 mm

Vhodné výrobky

Vložky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka