NMAHR 25-MG-JHP Držák nástrojů s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptéry MODU-GRIP

Č. pol.: 3342945
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MODUGRIP
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3342945
EAN/GTIN 7291075390483
Číslo výrobcu 3342945
Číslo L L23920 1775

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, celková délka (OAL) 100 mm

Charakteristika:

  • Funkcní šírka (WF) 19.7 mm
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.