MTFLE D20-4-22-21 Vnější vícezubé závitové frézy

Č. pol.: 3342669
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria MILLTHREAD
    Druh produktu Závitová fréza

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3342669
    EAN/GTIN 7291075380248
    Číslo výrobcu 3342669
    Číslo L L24090 192

    Popis

    Popis:

    Frézování závitů s držákem nástroje, průměr sedla, strana stroje (DCONMS) 22 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, řezný průměr (DC) 20 mm, celková délka (OAL) 63 mm, efektivní délka (LU) 27 mm

    Charakteristika:

    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 20 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 21 mm
    • Pocet drážek (NOF) 4
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Použitelná délka (LU) 27 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka