3/8″ Klíč na žhavicí svíčky NUT-GRIP 11 mm

Č. pol.: 3341G-70 11mm
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Pohonný štvorhran: 3/8
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3341G-70 11mm
EAN/GTIN 4991644035397
Číslo výrobcu 3341G-70 11mm
Číslo L L60050 3777

Popis

Popis:

Délka: 70 mm
Rozměr D2: 19 mm
D1: 15,8 mm
Délka: 6 mm
Pohon: 3/8″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11 mm
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka