PENTA 17N157P079RS IC1008 Pětibřité břitové destičky s plným poloměrem pro přesné drážkování měkkých materiálů obrobků

Č. pol.: 3341553
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3341553
EAN/GTIN 7291075399349
Číslo výrobcu 3341553
Číslo L L24080 336

Popis

Popis:

Odřezávací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek P
  • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka