Vysoce viditelný svetr XXXL

Č. pol.: 334119745300XXXL
Individual prices for business customers after login.
Tabuľka veľkostí

Tabuľka veľkostí pánskeho vrchného oblečenia

BLAKLÄDER® V našej praktickej tabuľke veľkostí vidíte, aké veľkosti si musíte všímať pri značke BLAKLÄDER®.

Pánske veľkosti
Objednaná veľkosť Objednaná veľkosť DE Veľkosť FR/ES Veľkosť IT Obvod hrudníka v cm Obvod pása v cm Obvod bedier v cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ako sa odmerať
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
Farba high vis orange
Veľkosť Unisex 3XL
Norma/vyhláška EN ISO 20471
s reflexným materiálom (dobrá viditeľnosť) Áno
Dĺžka rukávu Dlhý rukáv
Druh produktu Úpletová bunda

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 334119745300XXXL
EAN/GTIN 7330509190210
Číslo výrobcu 334119745300XXXL
Číslo L L00980 519

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% polyester, jednostranně počesaný, 240 g/m².

Detaily
Kruhový výstřih, manžety u krku

Reflex
50 mm široká reflexní páska, reflexní pásky na těle, rukávech a ramenou

Zpracování
Zapínání na konci rukávů
Vlnitý lem

Popis:

  • V této Hi-Vis mikině vyniknete! Mikina má zesílené švy u krku a na ramenou a pletené žebrované manžety
  • 50 mm reflexní lemování
  • Certifikováno podle normy EN ISO 20471, XXS-S třída 2 M-4XL třída 3, ochranné oděvy s vysokou viditelností

Norma:

  • Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
  • EN ISO 20471, XXS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C ->M

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka