SOCT 040204 PNR IC808 Čtyřhranné frézovací destičky pro všeobecné použití

Č. pol.: 3340340
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria HELI4MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3340340
EAN/GTIN 7291075393293
Číslo výrobcu 3340340
Číslo L L23910 1233

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,5 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 4,07 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,2 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.5 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 4.07 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.2 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.1 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.04 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.