HM390 TDCT 150540PDR IC808 Destičky Trigon se třemi šikmými řeznými hranami pro přesné 90° ramena.

Č. pol.: 3340238
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Séria HELI3MILL
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3340238
EAN/GTIN 7291075450064
Číslo výrobcu 3340238
Číslo L L23910 1163

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 10 mm, délka břitové destičky (INSL) 13,78 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 5,61 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 60 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.78 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.61 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.15 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.08 mm/zub
  • Pocet rezných hran 3

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka