TJS HPC HSK A63 Vysokorychlostní vřeteno pro vysokotlaké chlazení s úpravou HSK pro nástroje malých průměrů

Č. pol.: 3339543
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3339543
EAN/GTIN 7291075398670
Číslo výrobcu 3339543
Číslo L L24120 1842

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 63 mm, délka límce (LPR) 138 mm, velikost hřídele (SS) HSK A63

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) HSK
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 5 mm
  • Délka upínace (LPR) 138 mm
  • Velikost stopky (SS) HSK A63

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka