TAGPAD-XL 3L-D102-JHP XL adaptér s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro břitové destičky TANG-GRIP pro zapichování a upichování

Č. pol.: 3339451
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Séria TANG-GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3339451
    EAN/GTIN 7291075350449
    Číslo výrobcu 3339451
    Číslo L L23920 25

    Popis

    Popis:

    Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,8 mm, celková délka (OAL) 82,5 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 6 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 2.8 mm
    • Celková délka (OAL) 82.5 mm
    • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 102 mm

    Vhodné výrobky

    Vložky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka