JHP ELBOW 90-5/16-7/16UNF Vysokotlaký nastavovací ohyb

Č. pol.: 3337830
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337830
EAN/GTIN 7291075384758
Číslo výrobcu 3337830
Číslo L L24000 472

Popis

Popis:

KOLENO JHP 90-5/16-7/16UNF

Charakteristika:

  • Prumer vstupu chladicí kapaliny (CND) 4.4 mm
  • Velikost vstupního závitu chladicí kapaliny (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Prumer výstupu chladicí kapaliny (CXD) 4 mm
  • Velikost výstupního závitu chladicí kapaliny (CXT) 5/16″-24 UNF
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 12.7 mm

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.