JHP ELBOW 90-G1/8-7/16UNF Vysokotlaký nastavovací ohyb

Č. pol.: 3337829
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3337829
EAN/GTIN 7291075384741
Číslo výrobcu 3337829
Číslo L L24000 471

Popis

Popis:

KOLENO JHP 90-G1/8-7/16UNF

Charakteristika:

  • Prumer vstupu chladicí kapaliny (CND) 4.4 mm
  • Velikost vstupního závitu chladicí kapaliny (CNT) 7/16″-20 UNF
  • Prumer výstupu chladicí kapaliny (CXD) 4 mm
  • Velikost výstupního závitu chladicí kapaliny (CXT) 1/8″-28 BSPP
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 15.9 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup
Your contact person

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka