Popis:
Square End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 0,312″, Cutting Diameter (DC) 0,312″, Decimal Equivalent 0,312″, Depth of Cut maximum (APMX) 2/1″, Flute Count (NOF) 2, OAL) 5-8/4″, Shank Type Round, Shank Type Round
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.312″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
- Polomer rohu (RE): 0.045″
- Prumer rezu (DC): 0.312″
- Desetinný ekvivalent: 0.312″
- Maximální hloubka rezu (APMX): 5/8″
- Pocet drážek (NOF): 4
- Úhel šroubovice drážky (FHA): 36 Stupne
- Maximální posuv na zub (fz(max)): 0.0024 ″/zub
- Minimální posuv na zub (fz(min)): 0.0016 ″/zub
- Celková délka (OAL): 2-1/2″
- Maximální úhel nábehu (RMPX): 5 Stupne
- Typ stopky: Kulaté