PENTA 17N170P010RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3337229
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3337229
EAN/GTIN 7291075390186
Číslo výrobcu 3337229
Číslo L L24080 383

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max. (CDX) 4 mm, šířka řezu (CW) 1,7 mm, průměr mezikruží (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 4 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.7 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka