PENTA 17N095P000RS IC1008 Řezné destičky s 5 břity pro upichování a drážkování tenkostěnných dílů a miniaturních dílů v blízkosti ramene

Č. pol.: 3337222
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3337222
EAN/GTIN 7291075390124
Číslo výrobcu 3337222
Číslo L L24080 381

Popis

Popis:

Destičky pro propichování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 0,95 mm, průměr vnitřního kruhu (IC) 18,22 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 0.95 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 18.22 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka