PCHRS 19-17 Nástroje pro 5břité břitové destičky pro zapichování na ramenech obrobku

Č. pol.: 3337216
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) PENTACUT
Typ výrobku Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3337216
EAN/GTIN 7291075389586
Číslo výrobcu 3337216
Číslo L L23920 3258

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/8″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,01″
  • Celková délka (OAL): 4,724″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.157″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/8″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.01″
  • Funkcní šírka (WF): 3/4″
  • Délka hlavy (LH): 0.669″
  • Celková délka (OAL): 4.724″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "PENTACUT" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka