THMPR 16-D22-JHP Nástrojový držák s cíleným přívodem chladicí kapaliny pro adaptérSLIM-GRIP s 5 sedly destiček.

Č. pol.: 3337169
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Séria LOGIQ5GRIP
    Druh produktu Sústružnícky držiak

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 3337169
    EAN/GTIN 7291075390902
    Číslo výrobcu 3337169
    Číslo L L23920 657

    Popis

    Popis:

    Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 135 mm

    Charakteristika:

    • Funkcní šírka (WF) 14.6 mm
    • Výška odsazení dna hlavy (HBH) 10 mm
    • Celková délka (OAL) 135 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka